扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 SFT2016EN 鑽孔套類型滑動固定鑽尺寸 # 25 | AA3MYB 11P522

APPROVED VENDOR SFT2016EN 鑽套式滑動固定鑽頭尺寸 # 25

有現貨
貨號: AA3MYB 型號:SFT2016EN交叉編號:11P522

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,143 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鑽套
襯套類型防滑固定可再生組合薄壁
同心度公差最大0.0005“ TIR
鑽頭尺寸#25
硬度鋼筋混凝土 62-64
內部Dia。0.152“
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差0.0001- + 0.0004“
材料52100通過硬化
外直徑。5機構/ 16“
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差-0.0005--0.0007“
總長度1"

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)3.18
船長(厘米)1.43
船寬(厘米)1.43
HS代碼8207907585
原產地GB

產品型號

產品型號總長度襯套類型同心度公差鑽頭尺寸內部Dia。Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差價錢
批准供應商 SF11212OM 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR31/3231/320.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212OP 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR63/6463/640.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212OR 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 1 英寸 | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR1"1"0.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212OW 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR1.031“1.031“0.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212OZ 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR1-3 / 64“1-3 / 64“0.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212PB 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR1-1 / 16“1-1 / 16“0.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元
批准供應商 SF11212PH 鑽套類型滑動固定鑽頭尺寸 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3機構/ 4“防滑固定可再生組合最大0.0005“ TIR1-3 / 32“1-3 / 32“0.0002- + 0.0006“1.75“-0.0003“新台幣1,731元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR SFT2016EN 鑽套式滑動固定鑽頭尺寸 # 25
新台幣1,143元 /單元