項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 無頭壓合 |
同心度公差 | 最大0.0005“ TIR |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 0.0001- + 0.0005“ |
材料 | 52100通過硬化 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0015-+0.0018“ |
總長度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
型號 | 總長度 | 襯套類型 | 同心度公差 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP00000067 | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 0.0001- + 0.0005“ | 5機構/ 8“ | +0.0014-+0.0017“ | 新台幣441元 | |
SP00000651 | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 0.251“ | 0.251“ | 0.0001- + 0.0005“ | 1機構/ 2“ | +0.0014-+0.0017“ | 新台幣294元 | |
SP000009547 | 5機構/ 16“ | 無頭壓合薄壁 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 0.0001- + 0.0004“ | 3機構/ 8“ | +0.0013-+0.0016“ | 新台幣259元 | |
SP00001049 | 1" | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 0.0001- + 0.0005“ | 5機構/ 8“ | +0.0014-+0.0017“ | 新台幣558元 | |
SP00001433 | 5機構/ 8“ | 無頭壓合薄壁 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 0.0001- + 0.0004“ | 3機構/ 8“ | +0.0013-+0.0016“ | 新台幣517元 | |
SP00001466 | 1機構/ 4“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 0.251“ | 0.251“ | 0.0001- + 0.0005“ | 13機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣376元 | |
SP00001526 | 1機構/ 4“ | 無頭壓合薄壁 | 最大0.0003“ TIR | 0.251“ | 0.251“ | 0.0001- + 0.0005“ | 7機構/ 16“ | +0.0014-+0.0017“ | 新台幣381元 |