得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 方頭機器螺栓 |
完 | 鋅黃 |
法蘭直徑。 | 3機構/ 8“ |
級 | 5 |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭寬 | 9機構/ 16“ |
材料 | 中碳鋼 |
洛氏硬度 | 25-34 HRC |
尺寸 | 3/8-16 x 1-1/2" |
螺紋方向 | 權 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
螺紋類型 | 全國統一粗 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |