扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 STR60273C10 有肩螺絲 8-32 x 5/8 英吋長度 | AB8JFG 25L392

APPROVED VENDOR STR60273C10 帶肩螺釘 8-32 x 5/8 英寸長

有現貨
貨號:AB8JFG 型號:STR60273C10交叉編號:25L392

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$731 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
驅動器大小3機構/ 16“
光驅類型六角插座
頭戴0.296-0.312“
頭高0.146至0.156“
頭部風格標準
材料316不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度70000 PSI
洛氏硬度B55
剪切強度沒有評分
肩直徑。7機構/ 32“
肩寬5機構/ 8“
肩寬公差+/- 0.005英寸
測量系統英寸
溫度。 範圍沒有評分
螺紋長度3機構/ 16“
螺紋尺寸8-32

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)1.27
HS代碼7318156010
原產地US

產品型號

產品型號課程驅動器大小光驅類型頭戴頭高頭部風格材料價錢
批准供應商 PAT4314 肩螺釘不銹鋼 4-40 1/2 英寸 - 5 件裝 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-開槽樸素1機構/ 4“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,727元
批准供應商 PAT4319 肩部螺絲不銹鋼 8-32 3/8 英寸 - 5 件裝 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-開槽樸素5機構/ 16“5機構/ 32“標準18-8不銹鋼新台幣2,109元
批准供應商 24 年 4328 月 10 日 帶肩螺絲不銹鋼 24-1 4/10 L - 9 件裝 | AE6HGF 50JUXNUMX 24 年 4328 月 XNUMX 日2A-開槽樸素3機構/ 8“3機構/ 16“標準18-8不銹鋼新台幣2,911元
批准供應商 7007SSPH 有肩螺絲不銹鋼 4-40 1/2 - 5 件裝 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1菲利普斯樸素1機構/ 4“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,813元
批准供應商 7013SSPH 有肩螺釘不銹鋼 6-32 7/16 - 5 件裝 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2菲利普斯樸素9機構/ 32“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,750元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR STR60273C10 帶肩螺釘 8-32 x 5/8 英寸長
新台幣731元 /單元