得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
驅動器大小 | 4mm |
光驅類型 | 六角插座 |
頭戴 | 13mm |
頭高 | 5.5mm |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 316不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 70000 PSI |
洛氏硬度 | B55 |
肩直徑。 | 8mm |
肩寬 | 50mm |
肩寬公差 | +/- 0.005英寸 |
測量系統 | 公制 |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7318156010 |
原產地 | US |