APPROVED VENDOR TEJ-3-202H 膨脹節雙球體 2 1/2 英寸
商品名稱:AD7DMU
型號:TEJ-3-202H交叉參考:4DPZ5
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 伸縮縫 |
螺栓圓直徑 | 5.5 |
螺栓孔尺寸 | 5 / 8-11“ |
螺栓孔 | 4 |
連線設定 | 螺紋孔 |
法蘭厚度 | 。625“ |
材料 | PTFE |
最大。 壓力 | 170 度時為 70 PSI F |
外直徑。 | 7" |
總長度 | 1.97“ |
管道尺寸 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -40至400°F |
類別 | 雙球 |
真空 | 26 華氏度時 72 英吋汞柱 |
船重(kg) | 5.33 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | CN |