得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 半空心鉚釘 |
完 | 樸素 |
握力範圍 | 0.057至0.097“ |
頭戴 | 0.375“ |
頭高 | 0.06“ |
頭型 | 桁架 |
孔的大小 | 0.201“ |
鉚釘Dia。 | 3機構/ 16“ |
鉚釘長度 | 3機構/ 16“ |
鉚釘材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8308203000 |
原產地 | US |