項目 | 熱水器元件 |
適合 | 所有罐體法蘭在 4 2/1" 直徑螺栓圈上帶有 2 個螺栓孔 |
Hz | 60 |
插入長度(英寸) | 10-5/8 |
電鍍 | 鋅 |
護套材料 | 銅 |
次數 | 螺栓上 |
類別 | 低功率密度 |
電壓 | 240 |
瓦 | 2000 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | MX |
型號 | 護套材料 | 次數 | 類別 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG1157 430019 | 銅 | 螺栓上 | 低功率密度 | 240 | 1500 | 新台幣449元 | |
TG2307 430027 | 銅 | 螺栓上 | 低功率密度 | 240 | 3000 | 新台幣529元 | |
TG2457 430035 | 銅 | 螺栓上 | 低功率密度 | 240 | 4500 | 新台幣548元 | |
TG-1157L 430043 | 銅 | 螺栓上 | 低功率密度 | 120 | 1500 | 新台幣449元 | |
TG2257 430051 | 銅 | 螺栓上 | 低功率密度 | 240 | 2500 | 新台幣524元 | |
SG1157L 430060 | 銅 | 轉螺絲進 | 低功率密度 | 120 | 1500 | 新台幣340元 | |
SG1157 430078 | 銅 | 轉螺絲進 | 低功率密度 | 240 | 1500 | 新台幣340元 |