得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋量規 |
總長: | 9" |
材料 | 塑料 |
措施 | 螺栓、螺母和墊圈 |
範圍 | USS 和 SAE #6 至 1",ID #8 至 5/8"、0 至 4",公制規格 6 至 22 mm,公制長度 0 至 100 mm |
厚度 | 0.3“ |
信號寬度 | 3.8“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |