得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 犁螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | 5 |
頭角 | 80度 |
頭戴 | 0.826“ |
頭高 | 0.364“ |
頭型 | #3 Flat |
總長: | 2" |
材料 | 碳素鋼 |
方形寬度 | 0.45“ |
拉伸強度 | SAE J 429 磅/平方英寸 |
螺紋尺寸 | 7 / 16-14 |
類別 | 沉頭方領 |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | TW |