扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 U01060.125.0500 5 級六角頭螺釘 1-1/4-12 x 5 | AB8AWE 25CN21

APPROVED VENDOR U01060.125.0500 六角頭螺釘 5 級 1-1/4-12 x 5

有現貨
商品名稱:AB8AWE 型號:U01060.125.0500交叉參考號:25CN21 / 42HE29

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$736 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸13
直徑1.25“
樸素
5
頭高25機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬1.875“
頭下長度5"
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度2-3 / 4“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
測量系統英寸
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋長度2.75“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 1.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U01060.125.0500 六角頭螺釘 5 級 1-1/4-12 x 5
新台幣736元 /單元