扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U01062.037.0250 六角帽螺絲 5 級 3/8-24 X 2-1/2,25PK | AB7AEF 22TE78

APPROVED VENDOR U01062.037.0250 六角頭螺釘 Grade 5 3/8-24 X 2-1/2, 25PK

有現貨
貨號:AB7AEF 型號:U01062.037.0250交叉參考:22TE78 / 42HE86

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$475 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸3 / 8“-24
直徑3機構/ 8“
鍍鋅
5
頭高15機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬9機構/ 16“
頭下長度2.5“
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度1"
測量系統英寸
螺紋方向右手
螺紋長度1"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 0.97
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U01062.037.0250 六角頭螺釘 Grade 5 3/8-24 X 2-1/2, 25PK
新台幣475元 /盒