得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自攻螺栓 |
課程 | 2A |
可比 | 財產等級4.6 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 鋅 |
級 | A |
頭高 | 11機構/ 64“ |
頭型 | 六角頭螺栓 |
頭寬 | 7機構/ 16“ |
頭下長度 | 1.75“ |
材料 | 低碳鋼 |
洛氏硬度 | B69 |
尺寸 | 1/4-20 x 1-3/4" |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | TW |