得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 結構螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | A325 |
頭戴 | 2" |
頭高 | 25機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 6" |
洛氏硬度 | C19到C31 |
拉伸強度 | 105,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 8 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 重型六角頭 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 7318152030 |
原產地 | TW |