扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 U04100.075.1400 六角帽螺絲 8 3/4-10 x 14 級 | AB8TYJ 29DK64

APPROVED VENDOR U04100.075.1400 六角頭螺釘 8 級 3/4-10 x 14

有現貨
貨號:AB8TYJ 型號:U04100.075.1400交叉參考:29DK64 / 156N22

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$727 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸3 / 4“-10
直徑3機構/ 4“
樸素
8
頭高15機構/ 32“
頭型十六進制
頭下長度14“
材料碳素鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1-3 / 4“
洛氏硬度C33到C39
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.82
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U04100.075.1400 六角頭螺釘 8 級 3/4-10 x 14
新台幣727元 /單元