扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U04360.050.1100 六角頭螺絲,等級 8 1/2-20 X 11,5PK | AB8BMQ 25CT87

APPROVED VENDOR U04360.050.1100 六角頭螺釘 Grade 8 1/2-20 X 11, 5PK

有現貨
貨號: AB8BMQ 型號:U04360.050.1100交叉參考:25CT87 / 156L02

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,543 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸1 / 2“-20
直徑1機構/ 2“
鍍黃鋅
8
頭高5機構/ 16“
頭型十六進制
頭寬3機構/ 4“
頭下長度11“
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度1-1 / 4“
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
測量系統英寸
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1.5“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 1.4
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U04360.050.1100 六角頭螺釘 Grade 8 1/2-20 X 11, 5PK
新台幣5,543元 /盒