得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 7 / 8“-9 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 1-5 / 16“ |
頭高 | 7機構/ 8“ |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 6.5“ |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 170,000 PSI |
洛氏硬度 | C37到C45 |
溫度。 範圍 | -50華氏度至550華氏度 |
螺紋直徑 | 7機構/ 8“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.25“ |
螺紋尺寸 | 9 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |