得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | #10-32 |
驅動器大小 | 5機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 0.312“ |
頭高 | 0.19“ |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 2.25“ |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | C37到C45 |
螺紋直徑 | #10 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 32 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318156040 |
原產地 | TW |