項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 7 / 8“-14 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 1-5 / 16“ |
頭高 | 7機構/ 8“ |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 2" |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 170,000 PSI |
洛氏硬度 | C37到C45 |
溫度。 範圍 | -58華氏度至302華氏度 |
螺紋直徑 | 7機構/ 8“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 14 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 頭下長度 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701118-PG | 1 / 4“-20 | 5機構/ 16“ | 黑氧化物 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 按 | 1機構/ 4“ | 145,000 PSI | 新台幣1,159元 | ||
1GA28 | 1 / 4“-20 | 3機構/ 16“ | 黑氧化物 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 5機構/ 8“ | 180,000 PSI | 新台幣1,330元 | ||
1GA55 | 5 / 16“-24 | 1機構/ 4“ | 黑氧化物 | 7機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 標準 | 1" | 180,000 PSI | 新台幣1,574元 | ||
1GA65 | 3 / 8“-16 | 5機構/ 16“ | 黑氧化物 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 標準 | 2.25“ | 180,000 PSI | 新台幣1,088元 | 詢價
| |
5MXZ1 | #8-32 | 9機構/ 64“ | 黑氧化物 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | 標準 | 1機構/ 8“ | 180,000 PSI | 新台幣1,401元 | ||
5MYJ3 | 1 / 4“-20 | 5機構/ 16“ | 黑氧化物 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 按 | 1.25“ | 144,000 PSI | 新台幣1,455元 | ||
5MYP0 | 5 / 8“-11 | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 1" | 5機構/ 8“ | 標準 | 3.5“ | 170,000 PSI | 新台幣3,219元 |