扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Shoulder Screw 10-24 X 3 Length, 10PK | AA9BPG 1CA83

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 帶肩螺釘 10-24 X 3 長度,10PK

有現貨
貨號:AA9BPG 型號:U07111.025.0300交叉參考號:1CA83 / 163U10

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$424 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
課程3A
驅動器大小1機構/ 8“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴3機構/ 8“
頭高3機構/ 16“
頭部風格滾花
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度140,000 PSI
洛氏硬度32至43 HRC
肩直徑。1機構/ 4“
肩寬3"
肩寬公差+/- 0.005英寸
螺紋長度3機構/ 8“
螺紋尺寸10-24

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)6.6
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)9.14
HS代碼7318156080
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 帶肩螺釘 10-24 X 3 長度,10PK
新台幣424元 /盒