得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
課程 | 3A |
驅動器大小 | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
頭高 | 3機構/ 8“ |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | 32至43 HRC |
肩直徑。 | 5機構/ 8“ |
肩寬 | 3.5“ |
肩寬公差 | +/- 0.005英寸 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |