扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 U07111.075.0500 帶肩螺絲合金鋼 5/8-11 x 5 英吋 | AE4VEL 5MXW2

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 帶肩螺釘合金鋼 5/8-11 x 5 英寸

有現貨
貨號:AE4VEL 型號:U07111.075.0500交叉參考:5MXW2 / 163W31

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$504 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
課程3A
驅動器大小3機構/ 8“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴1"
頭高1機構/ 2“
頭部風格標準
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度140,000 PSI
洛氏硬度HRC 32-43
螺絲頭直徑1"
螺絲頭高度1機構/ 2“
剪切強度84,000 PSI
肩直徑。3機構/ 4“
肩寬5"
肩寬公差-0.30 / + 0.00“
螺紋長度7機構/ 8“
螺紋尺寸5 / 8-11

送貨信息:

船重(kg) 0.37
船高(厘米)3.05
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)3.05
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 帶肩螺釘合金鋼 5/8-11 x 5 英寸
新台幣504元 /單元