扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U07230.007.0031 內六角螺絲按鈕 10-32 X 5/16,100PK | AB8UCH 29DL85

APPROVED VENDOR U07230.007.0031 內六角螺絲按鈕 10-32 X 5/16, 100PK

有現貨
貨號:AB8UCH 型號:U07230.007.0031交叉參考:29DL85

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,278 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸#10-32
驅動器大小0.050“
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴5機構/ 16“
頭高1機構/ 16“
頭型
頭下長度5機構/ 16“
材料碳素鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度135,000 PSI
洛氏硬度C37到C44
溫度。 範圍-65度至300度
螺紋直徑#10
螺紋方向右手
螺紋長度5機構/ 16“
螺紋尺寸32
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318156040
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07230.007.0031 內六角螺絲按鈕 10-32 X 5/16, 100PK
新台幣1,278元 /盒