得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角緊定螺絲 |
課程 | 3A |
十進制等效 | 0.375“ |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
材料 | 合金鋼 |
總長度 | 3機構/ 4“ |
點直徑 | 0.241至.250英寸 |
點材質 | 合金鋼 |
點類型 | 1/2狗 |
洛氏硬度 | HRC 45-53 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 粗 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7318158020 |
原產地 | TW |