得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 馬車螺栓 |
鑽頭尺寸 | 21機構/ 64“ |
完 | 熱浸鍍鋅 |
級 | A |
頭戴 | 0.688“ |
頭高 | 0.156“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 4" |
材料 | 低碳鋼 |
方形高度 | 0.156“ |
方形寬度 | 0.307“ |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
類別 | 方領 |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | CN |