得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角防鬆螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
完 | 黃鋅 |
級 | 8 |
身高 | 47機構/ 64“ |
材料 | 碳素鋼 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 | -58 度到 302 度。 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 錐形頂鎖 |
信號寬度 | 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |