得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1.187“ |
眼外直徑。 | 2-1 / 16“ |
吊環類型 | 帶肩 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 滴鑄碳鋼 |
總長度 | 3.81“到4.19” |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1.5“ |
肩直徑。 | 0.88至0.94“ |
肩寬 | 0.19“到0.25” |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 帶肩 |
工作負荷限制 | 2400磅。 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |