得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1" |
眼外直徑。 | 1.625“ |
吊環類型 | 無肩 |
完 | 樸素 |
材料 | 滴鑄碳鋼 |
總長度 | 2.81“到3.19” |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 1.25“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 無肩 |
工作負荷限制 | 1300磅。 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |