得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1.375“ |
眼外直徑。 | 2.5“ |
吊環類型 | 無肩 |
完 | 樸素 |
材料 | 滴鑄碳鋼 |
總長度 | 4.94“到5.31” |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
刀柄長度 | 2.5“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | 無肩 |
工作負荷限制 | 4000磅。 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |