得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1" |
眼外直徑。 | 1-11 / 16“ |
吊環類型 | 無肩 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 滴鑄碳鋼 |
總長度 | 4.56“到4.94” |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 3" |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 3" |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 無肩 |
工作負荷限制 | 1300磅。 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.03 |
船長(厘米) | 9.98 |
船寬(厘米) | 8.28 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |