得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | S鉤 |
完 | 沒有完成 |
硬體規格 | 不包括 |
H內鉤眼 | 5機構/ 16“ |
W鉤眼 | 11機構/ 32“ |
鉤子開口 | 13機構/ 64“ |
總長: | 1" |
材料 | 不銹鋼 |
開孔尺寸 | 13機構/ 64“ |
總長度 | 1" |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
線徑 | 0.104“ |
工作負荷限制 | 16磅。 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |