項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 碳素鋼 |
總長度 | 12ft。 |
洛氏硬度 | B85至B97 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 / 8-14 |
螺紋類型 | 基金會 |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 381 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 完 | 總長度 | 洛氏硬度 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | 鋅 | 10ft。 | 沒有評分 | 65,000 PSI | 3 / 8-16 | UNC | 新台幣674元 | 詢價
|