得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 7 / 16“-14 |
完 | 樸素 |
級 | 2H |
身高 | 27機構/ 64“ |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | B55至C32 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 4.79 |
船高(厘米) | 15.09 |
船長(厘米) | 23.29 |
船寬(厘米) | 19.2 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | TW |