得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
完 | 熱浸鍍鋅 |
級 | 2H |
身高 | 39機構/ 64“ |
材料 | 碳素鋼 |
螺母類型 | 六角螺母-重 |
洛氏硬度 | HRC 24-35 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 重 |
信號寬度 | 1 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | CN |