得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 0.309“ |
頭高 | 0.12“ |
頭型 | 圓形 |
孔的大小 | 3/16 |
總長: | 1" |
材料 | 低碳鋼 |
洛氏硬度 | B70-100 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | 0-+375 F |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋長度 | 1" |
螺紋尺寸 | 8-32 |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | TW |