項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 11機構/ 32“ |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 0.373“ |
頭高 | 0.11“ |
頭型 | 鍋 |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 碳素鋼 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 10-24 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591464-PG | 11機構/ 32“ | 0.373“ | 0.11“ | 2" | 10-32 | 新台幣1,416元 |