項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 鍍鋅 |
頭角 | 82-80度 |
頭戴 | 0.312-0.285“ |
頭高 | 0.100英寸(參考) |
頭型 | 平 |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 碳素鋼 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 8-32 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 頭角 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580480-PG | 82度 | 0.362“ | 0.116“ | 3" | 10-32 | 新台幣1,186元 |