U24540.019.0600 | 平頭機螺絲 10-24 X 6 L - Pk100 | 2fe84 | XNUMXfeXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U24540.019.0600 Machine Screw Flat 10-24 X 6 L, 100PK | AB9UWQ 2FE84

APPROVED VENDOR U24540.019.0600 平頭機用螺釘 10-24 X 6 L,100PK

有現貨
貨號:AB9UWQ 型號:U24540.019.0600交叉參考:2FE84 / 127H46

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,476 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
光驅類型開槽
鍍鋅
頭角82度
頭戴0.362“
頭高0.116“
頭型
總長:6"
材料碳素鋼
拉伸強度60,000 PSI
螺紋尺寸10-24

送貨信息:

船重(kg) 1.75
船高(厘米)9.4
船長(厘米)17.27
船寬(厘米)11.94
HS代碼7318154000
原產地TW

產品型號

產品型號頭角頭戴頭高總長:螺紋尺寸價錢
批准供應商 580480-PG 平頭機螺釘 10-32 x 3 L - 100 件裝 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82度0.362“0.116“3"10-32新台幣957元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U24540.019.0600 平頭機用螺釘 10-24 X 6 L,100PK
新台幣1,476元 /盒