得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 鍍鋅 |
頭角 | 82度 |
頭戴 | 0.384“ |
頭高 | 0.102“ |
頭型 | 桁架 |
總長: | 1" |
材料 | 碳素鋼 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 8-32 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | TW |