項目 | 木螺絲 |
光驅類型 | 方形 |
驅動尺寸 | #1 |
完 | 鍍鋅 |
頭角 | 82度 |
頭戴 | 0.244“ |
頭高 | 0.083“ |
頭型 | 平 |
總長: | 1" |
材料 | 碳素鋼 |
尺寸 | #6 |
測量系統 | 英寸 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7318120000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 光驅類型 | 驅動尺寸 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115016-PG | 開槽 | 11機構/ 32“ | 樸素 | 0.359“ | - | 3" | 18-8不銹鋼 | #10 | 新台幣9,633元 |