得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自鑽螺絲 |
鑽頭長度 | 0.190“ |
鑽頭尺寸 | #2 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 鍍鋅 |
頭部顏色 | 標準 |
頭戴 | 0.270-0.256“ |
頭高 | 0.097至0.087“ |
頭型 | 鍋 |
總長: | 1" |
材料 | 表面硬化鋼 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | #6-20 |
類別 | 自鑽 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7318141030 |
原產地 | CN |