得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自鑽螺絲 |
鑽頭長度 | 0.211“ |
鑽頭尺寸 | #2 |
光驅類型 | 十六進制 |
驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 樸素 |
頭部顏色 | 標準 |
頭高 | 0.11至0.096“ |
頭型 | 六角墊圈 |
十六進制寬度 | 0.244“ |
總長: | 1" |
材料 | 410不銹鋼 |
螺紋尺寸 | #8-18 |
類別 | 自鑽 |
墊圈外徑 | 0.348-0.322“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318141030 |
原產地 | TW |