U39666.062.0600 |掛鉤銷標準鋼鋅 5/8 X 6 3/4l | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 Hitch Pin Standard Steel Zinc 5/8 x 6 3/4l | AC9MTK 3HLR1

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 掛鉤銷標準鋼鋅 5/8 x 6 3/4l

有現貨
貨號:AC9MTK 型號:U39666.062.0600交叉參考:3HLR1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$385 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目栓銷
黃鋅
總長:6.75“
材料1038/4140鋼
總長度6.75“
Pin Dia。5機構/ 8“
刀柄尺寸5機構/ 8“
類別標準
可用長度6"

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)2.54
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)7.62
HS代碼7318290000
原產地IN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 掛鉤銷標準鋼鋅 5/8 x 6 3/4l
新台幣385元 /單元