得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全銷 |
顏色 | 銀色 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.741 / -0.746“ |
完 | 鋅 |
長度公差 | 0.125“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 7 16機構/ 23“ |
Pin Dia。 | 3機構/ 4“ |
類別 | 線圈張力捕捉 |
可用長度 | 6" |
線徑 | 0.177“ |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | IN |