得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全銷 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | 0.240至0.250“ |
完 | 鋅 |
長度公差 | + 0.020 / -0.000“ |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 2 5機構/ 16“ |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2" |
類別 | 雙線,按扣 |
可用長度 | 1.75“ |
線徑 | 0.091“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | IN |