得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全銷 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.243 / -0.248“ |
完 | 鋅 |
長度公差 | -0.250“ |
材料 | 碳素鋼 |
總長度 | 3 1機構/ 16“ |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2.75“ |
類別 | 雙線扣 |
可用長度 | 2.5“ |
線徑 | 0.091“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8716905060 |
原產地 | IN |