扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U51000.037.0800 不鏽鋼六角帽螺絲 3/8-16 X 8,5PK | AC8JXK 3AVF4

APPROVED VENDOR U51000.037.0800 六角頭螺釘不銹鋼 3/8-16 X 8, 5PK

有現貨
貨號:AC8JXK 型號:U51000.037.0800交叉參考:3AVF4 / 157C92

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$680 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸3 / 8“-16
直徑3機構/ 8“
樸素
未分級
頭高15機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬9機構/ 16“
頭下長度8"
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1"
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度100,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1.25“
螺紋尺寸16
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.58
船高(厘米)5.08
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)5.08
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51000.037.0800 六角頭螺釘不銹鋼 3/8-16 X 8, 5PK
新台幣680元 /盒