扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U51000.062.0600 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 6, 5PK | AB7HMD 23LA97

APPROVED VENDOR U51000.062.0600 六角頭螺釘不銹鋼 5/8-11 X 6, 5PK

有現貨
貨號:AB7HMD 型號:U51000.062.0600交叉編號:23LA97

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,290 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸5 / 8“-11
直徑5機構/ 8“
樸素
18-8(304)
頭高25機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬15機構/ 16“
頭下長度6"
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1-1 / 2“
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1.5“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.29
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51000.062.0600 六角頭螺釘不銹鋼 5/8-11 X 6, 5PK
新台幣1,290元 /盒