得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
完 | 樸素 |
級 | 18-8(304) |
頭高 | 25機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 15機構/ 16“ |
頭下長度 | 6.5“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 2“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318158055 |
原產地 | TW |