扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U51000.087.0750 不鏽鋼六角帽螺絲 7/8-9 x 7-1/2 | AB8UHQ 29DN81

APPROVED VENDOR U51000.087.0750 六角頭螺釘 不銹鋼 7/8-9 x 7-1/2

有現貨
貨號:AB8UHQ 型號:U51000.087.0750交叉參考:29DN81

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$759 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸7 / 8“-9
直徑7機構/ 8“
樸素
18-8(304)
頭高35機構/ 64“
頭型十六進制
頭下長度7.5“
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度2"
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度2.25“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.64
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51000.087.0750 六角頭螺釘 不銹鋼 7/8-9 x 7-1/2
新台幣759元 /單元